Juego para montaje de bomba MSS 380 - HWW

N.º do artigo: 903061278
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
Número do artigo 903061278
EAN/GTIN 4003665420493
Número do fabricante 903061278

Descrição

Descripción:

  • Todo en un paquete con instrucciones de montaje ilustradas
  • Filtro para la protección de la bomba y de las instalaciones de riego por aspersión contra daños causados por arena o partículas de suciedad, 28 bar de presión de reventón
  • Válvula de retención: impide que el agua vuelva a los pozos o las cisternas
  • Grifo esférico (cerrado): impide el reflujo del agua al pozo durante los trabajos de mantenimiento en la zona de aspiración, p. ej. limpieza del filtro o desmontaje de la bomba
  • Acoplamiento rápido como posibilidad de conexión para juegos de mangueras de aspiración
  • Cinta de obturación: sella sin cáñamo ni pasta de obturación
  • Para el montaje a la conexión de aspiración de todas las instalaciones de agua doméstica con rosca interior 1”
  • Longitud útil aprox. 380 mm
  • Compuesta de:
  • Filtro largo para instalac. de agua doméstica, RI latón 1″
  • Cartucho filtrante lavable, 80 my
  • Boquilla roscada doble latón, RE1” x RE 1”
  • Válvula retención latón , rosc.int.1”xrosc.int.1”
  • Grifo esférico latón niquelado, rosc.int.1”xrosc.int.1”
  • Acoplamiento rápido latón, rosc.ext.1”
  • Boquilla roscada galvanizada, RE 1” x RE 1” x 100 mm
  • Cinta de obturación roscas, rollo de 12 m
  • Llave de filtro para desprender la campana de filtro

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta