Filtro 1″ corto, con cartucho filtrante lavable

N.º do artigo: 903050314
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
Número do artigo 903050314
EAN/GTIN 4003665316291
Número do fabricante 903050314
Número L L01750 1184

Descrição

Descripción:

  • Para conectar al conducto de aspiración de todas las bombas de jardín e instalaciones/autómatas de agua doméstica
  • El filtro protege la bomba y las instalaciones de riego por aspersión contra daños por arena o partículas de suciedad
  • Carcasa y tapa de polipropileno a prueba de golpes
  • Conexiones con rosca interior de latón
  • Resistente a la temperatura de 0 hasta 60°C
  • Suministro incl. cartucho filtrante lavable de tejido de nylon 80 my, contra arena y materias sólidas muy finas
  • Las bombas de jardín y los bombas de agua doméstica necesitan un filtro corto debido a su escasa altura

Característica:

  • Presión de trabajo: 8 bar
  • Presión de ruptura: 28 bar
  • Diámetro: 120 mm
  • Altura: 190 mm
  • Caudal de agua: 6200 l/h.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta