Llave de impacto Twin Turbo ∙ husillo largo ∙ 3800 Nm ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento

N.º do artigo: 9013LGTT
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
Tipo de produto Atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9013LGTT
EAN/GTIN 4000896232277
Número do fabricante 9013LGTT
Número L L60140 5326

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Vida útil larga y gran eficiencia en aplicaciones en los sectores industriales y de la automoción.
Estructura compacta, optimizada para los trabajos en espacios reducidos
  • Par de aflojamiento máximo: 3800 Nm
  • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
  • Vibraciones reducidas
  • Manejo sencillo
  • Longitud del husillo 186 mm: ¡para alcanzar las uniones atornilladas más profundas!
  • La llave de impacto más potente de HAZET de todos los tiempos
  • Soporte de sujección extraíble, regulable en 360º
  • Tecnología Twin Turbo HAZET: par de apriete alto con una estructura compacta
  • El motor de aire de 8 láminas con un 25 % más de potencia de impacto garantiza un par de apriete máximo
  • Manejo con una sola mano para diestros y zurdos
  • Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 16,41 mm (3/8″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Par de apriete recomendado: 1758 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 13 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 113.5 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 9.02 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 32
  • Giro a la derecha/izquierda: dos niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 5.5 kg
  • Par de apriete máximo: 2020 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 3800 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 102.5 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 5200
  • Consumo de aire [l/min]: 243 l/min (4 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta