Estribos de inserción

N.º do artigo: 9012
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 9012
EAN/GTIN 4017976020174
Número do fabricante 9012
Número L L90080 272

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Estribos de inserción para los carros de placas fetra 4463 + 4463-1 y los soportes de tableros 4363. Los soportes se introducen simplemente en las aberturas (agujeros) previstas para este fin. Esto significa que pueden ser reposicionados en cualquier momento sin herramientas. Al hacer el pedido, rogamos que se asegure de que la longitud correcta y la altura deseada coincidan con el carro de placas.

Característica:

Longitud total (mm): 1200
Altura total (mm): 900

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta