Placa de medición y control, DIN 876 clase 00, 1000x630x100 mm, piedra dura natural

N.º do artigo: 901-135
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Norma DIN 876
Tipo de produto Placas de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 901-135
Número do fabricante 901-135
Número L L40700 218

Descrição

Descripción:

Las encimeras de granito y las bases opcionales le ofrecen las siguientes ventajas: Superficie lapeada con diamante. La base opcional es una construcción soldada con soporte de 3 puntos y dos tornillos de ajuste.

Característica:

Precisión: Según la norma DIN 876
Clase de precisión: 00

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta