Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

N.º do artigo: 900Z
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900Z
EAN/GTIN 4000896045440
Número do fabricante 900Z
Número L L60140 182

Descrição

Descrição:

  • Con llaves de vaso hexagonales dobles
  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 – 32
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso neto (kg): 5.18 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Imagen automática, galardonado en febrero de 2023 ″Maletín de herramientas a prueba″, juego de llaves de tubo 900Z HAZET
  • Número de herramientas: 25

Material fornecido:

Llave de vaso ∙ hexagonal doble 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Articulación universal 920

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta