Llave de vaso de impacto hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior

N.º do artigo: 900SZ6/11
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900SZ6/11
EAN/GTIN 4000896225378
Número do fabricante 900SZ6/11
Número L L60140 5011

Descrição

Descripción:

  • El accionamiento mediante el adaptador de impacto como, p. ej., HAZET 1003S-1 o la llave de vaso Ancho de llave de 24 mm, permite una transmisión de fuerza elevada gracias al accionamiento opcional de 20 mm = 3/4
  • El hexágono exterior incorporado en la llave de vaso permite la adaptación de un accionamiento de 20 mm = 3/4
  • Modelo corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Cubeta de espuma suave de 2 componentes
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Similar a DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 11

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ6-19 ∙ 900SZ6-21 ∙ 900SZ6-22 ∙ 900SZ6-24 ∙ 900SZ6-27 ∙ 900SZ6-30 ∙ 900SZ6-32 ∙ 900SZ6-36
Anillo de goma 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Adaptador de impacto 1003S-1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta