Llave de vaso de impacto hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 24 ∙ 44 mm

N.º do artigo: 900SZ-24
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900SZ-24
EAN/GTIN 4000896115556
Número do fabricante 900SZ-24
Número L L60140 209

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de la unión atornillada del eje de dirección VW Golf año de fabr. 2004 →, Touran año de fabr. 2004 →, Golf Plus año de fabr. 2006 →, Eos año de fabr. 2006 →, Scirocco año de fabr. 2009 →, Tiguan año de fabr. 2008 →, AUDI A3 año de fabr. 2004 →, TT año de fabr. 2007 →
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 24 mm
  • Dimensiones / longitud: 44 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 35 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta