Llave de vaso de impacto hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 18 ∙ 38 mm

N.º do artigo: 900SZ-18
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900SZ-18
EAN/GTIN 4000896061846
Número do fabricante 900SZ-18
Número L L60140 2552

Descrição

Descripción:

  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 27.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta