Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 21 ∙ 85 mm

N.º do artigo: 900SLG-21
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900SLG-21
EAN/GTIN 4000896044863
Número do fabricante 900SLG-21
Número L L60140 4237

Descrição

Descripción:

  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 21 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 31.3 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.3 kg
  • Para el uso con máquinas
Modelo reforzado con hexágono profundo para tuercas de rueda/tornillos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta