Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 17 ∙ 29 mm

N.º do artigo: 900SK-17
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900SK-17
EAN/GTIN 4000896201754
Número do fabricante 900SK-17
Número L L60140 4926

Descrição

Descripción:

  • Modelo extra corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 29 mm
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta