SmartRail ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 365 mm x 37.4 mm

N.º do artigo: 900S-SR/8
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900S-SR/8
EAN/GTIN 4000896245345
Número do fabricante 900S-SR/8
Número L L60140 5434

Descrição

Descripción:

  • La parte inferior magnética garantiza la sujeción en todas las superficies de material férreo, por ejemplo, en carros de herramientas, paredes de herramientas, máquinas, plataformas elevadoras y en cajones metálicos
  • HAZET SmartRail – Diseño y producción «Made in Germany»
  • Fácil de limpiar
  • Cierre giratorio robusto y duradero para un ajuste firme y un acceso instantáneo
  • Fijación más segura cuando se bloquea: gire la llave de vaso hacia la izquierda para retirarla
  • Robusta armella metálica para colgarlo, por ejemplo, en un gancho
  • Con alojamientos cuadrados de 12
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 13 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Dimensiones / longitud: 365 mm x 37.4 mm
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 8

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 900S-13 ∙ 900S-17 ∙ 900S-18 ∙ 900S-19 ∙ 900S-21 ∙ 900S-22 ∙ 900S-24 ∙ 900S-27

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta