Muelle de seguridad ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)

N.º do artigo: 900S-HF1530
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900S-HF1530
EAN/GTIN 4000896044726
Número do fabricante 900S-HF1530
Número L L60140 2286

Descrição

Descripción:

  • Muelle de seguridad para llaves de vaso Cuadrado interior 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ E 18 – E 24
    extensiones ∙ articulaciones ∙ adaptador
  • Para llaves de vaso accionadas por máquina según DIN 3129
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0 kg
  • Para el uso con máquinas

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta