Pasador de sujeción ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)

N.º do artigo: 900S-H1527
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900S-H1527
EAN/GTIN 4000896044719
Número do fabricante 900S-H1527
Número L L60140 4091

Descrição

Descripción:

  • Pasador de sujeción para llaves de vaso Cuadrado interior 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ 16 – 27 mm forma larga
    E18 – E24
    extensiones ∙ articulaciones ∙ adaptadores
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0 kg
  • Para el uso con máquinas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta