Anillo de goma ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)

N.º do artigo: 900S-G1014
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900S-G1014
EAN/GTIN 4000896044689
Número do fabricante 900S-G1014
Número L L60140 2281

Descrição

Descripción:

  • Anillo de goma para llaves de vaso Cuadrado interior 12,5 = 12
    8 – 14 mm, 13 mm forma larga, E 10 – E 16, T 30 – T 60
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0 kg
  • Para el uso con máquinas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta