Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ con aislamiento de protección ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 15 ∙ 54 mm

N.º do artigo: 900KV-15
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900KV-15
EAN/GTIN 4000896232062
Número do fabricante 900KV-15
Número L L60140 5970

Descrição

Descrição:

  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 15 mm
  • Dimensiones / longitud: 54 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 25.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 27 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta