Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 46 mm

N.º do artigo: 900AZ-1.1/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900AZ-1.1/16
EAN/GTIN 4000896043583
Número do fabricante 900AZ-1.1/16
Número L L60140 4627

Descrição

Descripción:

  • Dimensiones americanas
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 1.1/16 ″
  • Dimensiones / longitud: 46 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 36.3 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta