Llave de vaso para bujías ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 16 ∙ 71 mm

N.º do artigo: 900AKF
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 900AKF
EAN/GTIN 4000896043408
Número do fabricante 900AKF
Número L L60140 1789

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Cambio de bujías
  • El resorte de corona reduce el riesgo de daños en el aislamiento
  • Resorte de corona como mecanismo de sujeción
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensiones / longitud: 71 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 22.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 22.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Inoxidable y resistente a la temperaturaEl espacio libre más amplio posible en el aislante cerámico6 elementos elásticos: sujeción segura de las bujíasAmortiguación de movimientos transversales

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta