Extensión de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 130 mm

N.º do artigo: 9005S-5
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9005S-5
EAN/GTIN 4000896043163
Número do fabricante 9005S-5
Número L L60140 2268

Descrição

Descripción:

  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 130 mm
  • Peso neto (kg): 0.26 kg
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta