Acoplamiento de seguridad

N.º do artigo: 9000-060
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
Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9000-060
EAN/GTIN 4000896195312
Número do fabricante 9000-060
Número L L60140 4093

Descrição

Descripción:

  • Para todas las boquillas de entrada de aire
  • Rosca interior 12,91 mm / 14
  • Desconexión segura de la conexión (queda descartada una desconexión no intencionada)
  • Sin peligro de lesiones debido a golpes causados por el tubo flexible
  • El acoplamiento de seguridad despresuriza la conexión antes de desacoplar
  • Campo de trabajo: 0 – 20 bar
  • Manejo con una sola mano
  • Escaso requerimiento de fuerza para acoplar y desacoplar
  • El proceso de acoplamiento no produce ruidos fuertes
  • Manejo sencillo incluso con guantes
  • Latón niquelado
  • Salida de conexión de aire: Casquillo de acoplamiento para tipo 1, 2, 3, 4
  • Superficie: niquelada
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Rango de temperatura: -15°C – 80°C

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta