Articulación giratoria ∙ con reductor del flujo de aire continuo

N.º do artigo: 9000-040
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
Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9000-040
EAN/GTIN 4000896195350
Número do fabricante 9000-040
Número L L60140 4699

Descrição

Descripción:

  • Articulación giratoria 360º en 2 ejes
  • Regulación del caudal de aire mediante rueda de ajuste
  • Presión máxima: 16 bar
  • Liberación de la función de giro mediante suministro de aire comprimido,
    en caso de pérdida de presión fija
  • Rosca 12,91 mm / 14″ (rosca interior)
  • Rosca 12,91 mm / 14″ (rosca exterior)
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Salida de conexión de aire: Rosca exterior de 12,91 mm (1/4″)
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta