Juego de boquillas de entrada de aire

N.º do artigo: 9000-012/3
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
Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9000-012/3
EAN/GTIN 4000896195237
Número do fabricante 9000-012/3
Número L L60140 5264

Descrição

Descripción:

  • Adaptación de estándares de conexión específicos del país a herramientas neumáticas HAZET
  • Uso: Países árabes, Italia, España
  • Roscas de 12,91 mm / 14
  • Acero, niquelado
  • Modelo con sellador en la rosca
  • Entrada de conexión de aire: Enchufe de acoplamiento, tipo 3 (IT/ES/ARAB)
  • Salida de conexión de aire: Rosca exterior de 12,91 mm (1/4″)
  • Superficie: niquelada
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Número de herramientas: 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta