Sacabocados de revolver recubierto de pintura pulverizada, rojo 220 mm

N.º do artigo: 90 70 220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 90 70 220
EAN/GTIN 4003773019411
Número do fabricante 90 70 220
Número L L70010 120

Descrição

Descripción:

  • para perforar agujeros en cuero, material textil y plástico
  • seis tubos de orificio intercambiables, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
  • Con muelle de apertura y trinquete
  • recubierto de polvo para una buena protección contra el óxido

Característica:

  • con recubrimiento de polvo rojo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta