Cortatubos para tubos combinados y de plástico con fundas multicomponentes galvanizado 210 mm

N.º do artigo: 90 25 40
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 90 25 40
EAN/GTIN 4003773045182
Número do fabricante 90 25 40
Número L L70010 322

Descrição

Descripción:

  • para cortar tubos de pared gruesa de plástico y materiales compuestos
  • corta tubos según el principio de trinquete mediante varias carreras
  • con mordazas de apoyo móviles para la fijación correcta del tubo para un corte en ángulo recto

Característica:

  • Longitud de la hoja: 40 mm
  • galvanizado
  • Con forros de varios componentes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta