Cortatubos para tubos combinados y de protección con fundas multicomponentes galvanizado 210 mm

N.º do artigo: 90 25 20
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 90 25 20
EAN/GTIN 4003773046004
Número do fabricante 90 25 20
Número L L70010 124

Descrição

Descripción:

  • Para cortar tubos compuestos Ø hasta 26,0 mm
  • Para cortar muchos tubos de plástico corrugado de Ø 18 a 35 mm sin dañar los cables o tubos internos

Característica:

  • Valores de corte tubos compuestos (diámetro): Ø 12 - 25mm
  • Longitud de la cuchilla: 25 mm
  • Valores de corte para tubos protectores (diámetro): Ø 18 - 35mm
  • galvanizado
  • Con forros de varios componentes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta