LLAVE EN T TORX T20 SLS

N.º do artigo: 89TX.20SLS
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
Tipo de produto Pasador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 89TX.20SLS
EAN/GTIN 3662424029356
Número do fabricante 89TX.20SLS
Número L L60130 9032

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Mango ergonómico en T para un uso eficaz de ambos extremos de la llave
  • Acero chorreado, cromado.

Característica:

  • A [mm]: 3,84
  • L1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [nº]: T20
  • [g]: 65

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta