JUEGO 8 LLAVES MACHO TORX TR

N.º do artigo: 89R.JM8
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 89R.JM8
EAN/GTIN 3148511268971
Número do fabricante 89R.JM8
Número L L60130 1605

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Según las especificaciones de Resistorx®
  • Soporte muy compacto, agarre cómodo

Característica:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • H [mm]: 37 x 88,5
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • Torx [nº]: TT8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • [g]: 160

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta