Cepillos para limas para acero 210 x 25 x 100

N.º do artigo: 899851
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 899851
EAN/GTIN 9003178998514
Número do fabricante 899851
Número L L50140 2640

Descrição

Descrição:

Los cepillos de archivo PREMIUM son ideales para limpiar limas de madera y metal de acero. El mango de madera de haya de alta calidad le ofrece la máxima comodidad durante el uso. Gracias a la moldura de alambre que está firmemente unida al cuerpo de madera, estos cepillos resisten fácilmente los requisitos difíciles y apoyan una limpieza suave y profunda de sus archivos.

Característica:

  • Forma: 90F DG CEPILLO DE ARCHIVOS CON GER. ALAMBRE
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S 0,3 mm
  • Dimensión (W x C x L): 210 x 25 x 100 mm
  • Diámetro: 210 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 100 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Vantagem:

  • El corte de alambre está firmemente unido al robusto cuerpo de madera y puede soportar incluso requisitos difíciles
  • Limpieza suave y a fondo de los archivos
  • Equipado con mango de madera de haya de alta calidad

Vantagem:

  • Para la limpieza de limas de madera y metal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta