Tyrolit Discos de limpieza Para uso universal 150 x 13 x 13

N.º do artigo: 898051
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Vellón de limpieza basta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 898051
EAN/GTIN 8024406024707
Número do fabricante 898051

Descrição

Descripción:

Con el muela de limpieza gruesa STRIP-IT, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. Los discos están equipados con un perforación central para ser montado individualmente o por pares en un lijadora recta en los mandriles proporcionados. La tira roja de muela de limpieza gruesa hecha de corindón de cerámica (A/S EX. GROB) es más duro, más agresivo y más fuerte que la versión estándar negra (S GROB). Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor. Si se utiliza el mandril más largo, también se pueden sujetar dos discos de limpieza gruesos, lo que significa un área de contacto más grande y un progreso de trabajo más rápido.

Característica:

  • Forma: fieltro disco de limpieza grueso
  • Tamaño del grano: 20
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Plástico/PVC
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: GR S GRUESA
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 13 x 12,7 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 12,7 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Fibras de nylon flexibles enriquecidas con arena abrasiva agresiva para aplicaciones universales
  • La construcción evita la lubricación y el embotamiento del disco
  • Baja generación de calor

Aplicación:

  • Se utiliza para eliminar el óxido, la pintura y el barniz o para preparar superficies para la soldadura, soldadura o anodizado

Recomendación:

  • Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GRUESO (rojo) para mayor agresividad y inserto en los bordes
  • Versión S EX. GROB SUAVE (marrón) para una máxima flexibilidad y reducción de la vibración
  • Se pueden sujetar dos discos de 1GR cuando se utiliza mandrino de sujeción más largo, por lo tanto una superficie de contacto más alta
  • Uso de un amolador recto ajustable

Características especiales:
  • Baja generación de calor
  • La más alta agresividad
  • No hay grasa o embotamiento de la lavadora

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta