Descripción:
Con el muela de limpieza gruesa STRIP-IT, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. El material strip-it se aplica a un soporte de fibra de vidrio rígido especialmente diseñado para su uso en amoladoras angulares. La tira de muela de limpieza gruesa hecha de corindón de cerámica (A EX. GROB) es más duro, más agresivo y más fuerte que la versión estándar (S GROB). Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.
Característica:
- Forma: fieltro disco de limpieza grueso
- Idoneidad material: acero fino, plástico/PVC, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: GR S GRUESA
- Dimensión (D x H): 178 x 22,2 mm
- Diámetro: 178 mm
- Agujero: 22,2 mm
- Tamaño del grano: 20
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Fibras de nylon flexibles enriquecidas con arena abrasiva agresiva para uso universal y mejores resultados
- La construcción evita la lubricación y el embotamiento del disco
- Baja generación de calor gracias a la estructura abierta
Aplicación:
- Se utiliza para eliminar el óxido, la pintura y el barniz o para preparar superficies para la soldadura, soldadura o anodizado
Recomendación:
- Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
- Versión A EX. GRUESO (rojo) para mayor agresividad y inserto en los bordes
Características especiales:
- Baja generación de calor
- La más alta agresividad