Cepillos redondos para acero 250 x 38 x 50 x 32

N.º do artigo: 896246
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 896246
EAN/GTIN 9003178962461
Número do fabricante 896246

Descrição

Descripción:

Los cepillos redondos PREMIUM para el banco de amolar son la solución perfecta para un rectificado preciso, rápido y suave en acero. Los cepillos de alto rendimiento ofrecen la máxima vida útil y le apoyan en tareas exigentes como la eliminación de pintura, óxido y laca, así como en la preparación de superficies y el mecanizado fino del acero. Además, puede realizar de manera eficiente el trabajo de desbarbado, lo que significa que los cepillos redondos de Tyrolit se pueden utilizar universalmente para una variedad de tareas.

Característica:

  • Forma: 1R DW CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S 0,3 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 250 x 38 x 50 x 32 mm
  • Diámetro: 250 mm
  • Grosor: 38 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, desbarbado, preparación de superficies y acabado de acero

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para impurezas ligeras y para el mecanizado fino

Características especiales:
  • Versátil
  • La vida más alta de la herramienta
  • Trabajo rápido y suave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta