Descripción:
Con los cepillos multiusos PREMIUM de Tyrolit, puedes realizar trabajos como eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como trabajos de desbarbado en el tiempo más rápido posible. Además, esta herramienta universal proporciona los mejores resultados para la limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado en metales no férricos, gracias al alambre de latón de alta calidad. Las puntuaciones del producto con una larga vida útil y un manejo cómodo.
Característica:
- Forma: 90H DW CEPILLOS DE MANO CON PESO ALAMBRE
- Idoneidad material: Metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 4 fila(s)
- Dimensión (L x W x H): 290 x 32 x 25 mm
- Diámetro: 290 mm
- Grosor: 32 mm
- Agujero: 140 mm
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Equipado con mango de madera de haya de alta calidad
- El alambre hecho de latón logra los mejores resultados en piezas de trabajo hechas de metales no ferrosos
Aplicación:
- Para el mecanizado de metales no ferrosos
- Ideal para desbarbado, limpieza de soldaduras y limpieza de superficies