Cepillos redondos para acero inoxidable 200 x 36 x 40 x 32

N.º do artigo: 896122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 896122
EAN/GTIN 9003178961228
Número do fabricante 896122

Descrição

Descripción:

Los cepillos redondos PREMIUM para el banco de amolar son la solución perfecta para un molido preciso, rápido y suave en acero fino. Los cepillos de alto rendimiento ofrecen la mayor vida útil y le apoyan en tareas exigentes como la eliminación de pintura, óxido y laca, así como en la preparación de superficies y el acabado de acero fino. Además, puede desbaratar una amplia variedad de piezas de trabajo de manera eficiente, haciendo que los cepillos redondos de Tyrolit sean universalmente aplicables para una variedad de tareas. El alambre corrugado (DW) hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide y maneja tareas como acabado, pulido y deslustrado con facilidad.

Característica:

  • Forma: 1R DW CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,3 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 200 x 36 x 40 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 36 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz, desbarbado, preparación de superficies y acabado de acero fino

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para quitar pintura y óxido, así como para el acabado, pulido y deslustrado

Características especiales:
  • Alambre hecho de acero fino de alta calidad
  • La vida más alta de la herramienta
  • Trabajo rápido y suave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta