Muela de vaso de resina sintética para piedra 110 / 90 x 55 x M14

N.º do artigo: 895677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 895677
EAN/GTIN 9003178956774
Número do fabricante 895677
Número L L50140 1952

Descrição

Descripción:

Las macetas DE molienda ESTÁNDAR Tyrolit logran un rendimiento de remoción muy bueno y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda de áreas grandes. El muela de vaso, disponible para la roca, es particularmente adecuado para la molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuesto, achaflanar y premolienda de piedra artificial y losas de terrazo, así como para la molienda de superficies en mármol, pizarra y granito. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Característica:

  • Forma: 11ZT CONO. MOLIENDA. M.ZARGENTELLER
  • Idoneidad material: Rock
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: W=20, E=19, K=53
  • Dimensión (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diámetro: 110 mm
  • Grosor: 55 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Muy buen rendimiento de remoción para trabajos de molienda de área grande
  • Robusto y duradero
  • Carburo de silicio para excelentes resultados en materiales de roca y chip corto

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en roca
  • Para molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuestas, achaflanar y premolienda de losas de piedra artificial y terrazo, así como molienda de superficies en mármol, pizarra y granito

Recomendación:

  • Grano tamaño 16/36 para molienda gruesa
  • Tamaño de grano 60 para molienda fina
  • Use protección especial para ollas
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta