Cepillos manuales universales para acero 290 x 32 x 25

N.º do artigo: 895577
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 895577
EAN/GTIN 9003178955777
Número do fabricante 895577
Número L L50140 2973

Descrição

Descripción:

Con los cepillos multiusos PREMIUM de Tyrolit, puedes realizar trabajos como eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como trabajos de desbarbado en el tiempo más rápido posible. Además, esta herramienta universal es adecuada para la limpieza de costuras de soldadura, preparación de superficies y mecanizado fino en acero. Las puntuaciones del producto con una larga vida útil y un manejo cómodo.

Característica:

  • Forma: 90H DG CEPILLOS DE MANO CON GER. ALAMBRE
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 4 fila(s)
  • Dimensión (L x W x H): 290 x 32 x 25 mm
  • Diámetro: 290 mm
  • Grosor: 32 mm
  • Agujero: 140 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Herramienta universal
  • Equipado con mango de madera de haya de alta calidad

Aplicación:

  • Para el mecanizado de acero
  • Ideal para desbarbado, limpieza de soldaduras y limpieza de superficies

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta