Cepillos cónicos para acero inoxidable 100 x 20 x M14

N.º do artigo: 894602
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 894602
EAN/GTIN 9003178946027
Número do fabricante 894602
Número L L50140 3125

Descrição

Descripción:

Debido a su forma, los cepillos cónicos PREMIUM para el lijadora angular son la solución perfecta para el mecanizado de áreas de difícil acceso en acero fino. Dependiendo del tipo de cable, Tyrolit le proporcionará el cepillo adecuado para su trabajo. Así es como utiliza los cepillos roscados para la preparación de superficies y para eliminar el óxido, la incrustación y los residuos de concreto. Los cepillos con alambre corrugado también se pueden utilizar para la limpieza, pero esta especificación es particularmente buena para el acabado. Además, la limpieza de las soldaduras para estos cepillos cónicos no es un desafío. La composición del alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide.

Característica:

  • Forma: 28K CEPILLOS DE CONO DZR
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,5 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta