Botas de bombero (Forma C) EURO PROOF F2A EURO PROOF F2A, Talla 45

N.º do artigo: 89211-45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: F2A
  • Material da biqueira protetora: Acero
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
Classe de proteção F2A
Material da biqueira protetora Acero
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 89211-45
EAN/GTIN 4030839374757
Número do fabricante 89211-45
Número L L00790 5789

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU POWER con talón inclinado
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, form C
  • Acolchado suave para el tobillo
  • Costuras y cordones de fibra Nomex® resistentes al calor
  • Combinación: cordones y cremallera

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta