Cepillos de taza para acero 80 x 25 x M14

N.º do artigo: 890863
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 890863
EAN/GTIN 9003178908636
Número do fabricante 890863
Número L L50140 3008

Descrição

Descripción:

El cepillo de copa PREMIUM para el lijadora angular es perfecto para un trabajo altamente eficiente en grandes superficies de acero. La mejor vida útil de la herramienta y los resultados impresionantes están asegurados con este producto. Los cepillos para macetas son adecuados para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. Además, la herramienta se puede utilizar para limpiar soldaduras. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todos sus requisitos de sensible (DW) a grueso (DZ).

Característica:

  • Forma: 6T DZ POT CEPILLOS RECTOS
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SH 0,35 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
  • Diámetro: 80 mm
  • Idoneidad material: Acero
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • alambre SH endurecido disponible para durabilidad/duración/vida útil adicional

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
  • Escobillas de olla especialmente diseñadas para el mecanizado de superficies grandes

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta