Cepillos de mango redondo para acero 80 x 15 x 19 - 6 x 30

N.º do artigo: 890849
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 890849
EAN/GTIN 9003178908490
Número do fabricante 890849
Número L L50140 2861

Descrição

Descripción:

Los cepillos circulares PREMIUM para el lijadora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de acero. Ya sea para quitar pintura y óxido, limpiar costuras de soldadura o para la preparación de superficies y el mecanizado fino de acero, este cepillo de alto rendimiento se puede utilizar universalmente. Puede elegir entre diferentes diseños: Sensible (DW - corrugado) para la eliminación de óxido, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y rugosidad, o grueso (DZ - trenzado) para el procesamiento de costuras de soldadura o para eliminar incrustaciones y pintura. Además, la versión trenzada DZ brilla con durabilidad/duración/vida útil adicional y robustez.

Característica:

  • Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DW
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 80 mm
  • Grosor: 15 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, limpiar las soldaduras, preparación de superficies y acabado

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para desoxidación, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y desbaste
  • DZ alambre trenzado para el procesamiento de costuras de soldadura y para eliminar la escala y la pintura

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta