Cepillos de mango redondo para acero inoxidable 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30

N.º do artigo: 890822
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 890822
EAN/GTIN 9003178908223
Número do fabricante 890822
Número L L50140 3148

Descrição

Descripción:

Los cepillos circulares PREMIUM para el lijadora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de trabajo hechas de acero fino. La composición predestina la herramienta para una amplia gama de tareas en acero fino. Ya sea para eliminar el óxido, limpiar las soldaduras o para la preparación y el acabado de la superficie, este cepillo de alto rendimiento se puede utilizar universalmente. Puede elegir entre diferentes diseños: Sensible (DW - corrugado) para la eliminación de óxido, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y rugosidad, o grueso (DZ - trenzado) para el procesamiento de costuras de soldadura o para eliminar incrustaciones y pintura. Las versiones EA de los cepillos corrugados DW están hechas de alambre resistente al ácido inoxidable.

Característica:

  • Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DW
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,2 mm INOX
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 60 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para lugares de difícil acceso
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Inoxidable, resistente al ácido alambre EA

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero fino

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para desoxidación, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y desbaste
  • DZ alambre trenzado para el procesamiento de costuras de soldadura y para eliminar la escala y la pintura

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta