Cepillos redondos para acero inoxidable 125 x 12 x 25

N.º do artigo: 890635
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 890635
EAN/GTIN 9003178906359
Número do fabricante 890635
Número L L50140 2801

Descrição

Descripción:

El cepillo circular PREMIUM para el lijadora angular es ideal para editar acero fino. El cepillo roscado tiene un alto durabilidad/duración/vida útil y se puede utilizar para eliminar óxido, pintura, pintura, incrustaciones y residuos de hormigón, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. El alambre de los cepillos está hecho de acero fino de alta calidad, lo que evita que la pieza de trabajo se oxide. Además, esta herramienta es perfecta para mecanizar soldaduras.

Característica:

  • Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,35 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino
  • Especialmente para el mecanizado de soldaduras

Recomendación:

  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada o eliminación de pinturas y barnices

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta