Descripción:
El cepillo circular PREMIUM para el lijadora angular es ideal para editar acero fino. El cepillo roscado tiene un alto durabilidad/duración/vida útil y se puede utilizar para eliminar óxido, pintura, pintura, incrustaciones y residuos de hormigón, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. El alambre de los cepillos está hecho de acero fino de alta calidad, lo que evita que la pieza de trabajo se oxide. Además, esta herramienta es perfecta para mecanizar soldaduras.
Característica:
- Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: E 0,5 mm
- Dimensión (D x W x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
- Diámetro: 115 mm
- Grosor: 11 mm
- Agujero: 22,2 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide
Aplicación:
- Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino
- Especialmente para el mecanizado de soldaduras
Recomendación:
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada o eliminación de pinturas y barnices