Punta de trazar de metal duro

N.º do artigo: 8881680
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Trazador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8881680
EAN/GTIN 4010883888165
Número do fabricante 8881680
Número L L60160 631

Descrição

Descripción:

Galvanizada
galvanizado

Característica:

  • Anchura total [mm]: 10 mm
  • Altura total [mm]: 6 mm
  • Longitud total [mm]: 153 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 59CrV4
  • Anchura del eje [mm]: 6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta