HOJA TRAPEZOIDAL DE MARTOR 8852 , 10 en expendedor

N.º do artigo: 8852.70
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8852.70
EAN/GTIN 4002632918360
Número do fabricante 8852.70
Número L L60170 783

Descrição

Descripción:

El láminas cortantes trapezoidales No. 8852 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero incluyendo revestimiento de estaño. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La hoja es de 53 mm de largo, 19 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.

El láminas cortantes trapezoidales No. 8852 está disponible bajo el número de pedido 8852,70 en el dispensador de cuchillas de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja láminas cortantes trapezoidales
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 5 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta