{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para porcas | M2-M6 | |
Largura de corte do cinzel | 8 mm | |
comprimento total sem fuso de pressão | 58,5 mm | |
Largura de aperto | 4 mm - 10 mm | |
Tipo de produto | Extrator de porcas |
Número do artigo | 884850 M2-M6 | |
EAN/GTIN | 4021176019906 | |
Número do fabricante | 55-0 |