Jogo de montagem de rolamentos em mala de plástico

N.º do artigo: 884000
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
Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Manga de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 884000
Copiar
EAN/GTIN 2050001004338
Copiar
Número do fabricante 310.1310
Copiar

Descrição

Versão:

Mangas leves mas muito robustas de impactos em alumínio em combinação com 33 anéis de impactos extremamente resistentes ao impactos para suportar⌀ exteriores de 26 a 110 mm ou, respetivamente -⌀ interna de 10 a 50 mm.
Martelo anti-retrocesso com inserções de nylon.
Fornecido numa caixa de plástico.
Num relance:
  • Para instalação de rolamentos no veio, no alojamento ou no veio e no alojamento em simultâneo.
  • Os diâmetros interno e externo dos anéis de impactos correspondem precisamente às dimensões dos rolamentos.
  • Material extremamente resistente a impactos para uma longa vida útil dos anéis de impactos e das mangas de impactos.
  • Os anéis de impactos são pressionados nas mangas de impactos para que os anéis de impactos não possam ser afrouxados independentemente.
  • Também adequado para a instalação de mangas, vedações, polias, etc.
  • Adequado para 222 tamanhos diferentes de rolamentos de rolos.
  • A ferramenta de montagem Simatool FT-P é o suplemento ideal para trabalhar com prensas e forças de montagem até 5 toneladas.
  • Montagem rápida, precisa e segura de rolamentos e vedações.
  • Os anéis de impactos estão claramente marcados para uma seleção rápida e fácil.
  • Todos os componentes da caixa estão disponíveis como peças sobressalentes.
  • Os rolamentos têm uma vida útil significativamente mais longa devido à instalação correta.
  • Graças ao adaptador DC especial do FT-P, os anéis C da simatool FT 33 também podem ser usados em prensas.

Vantagem:

Instalação rápida, precisa e segura de rolamentos (rolando) por transmissão de potência uniforme para os rolamentos. Também adequado para instalar buchas, anéis de vedação e polias.

Índice:

3 mangas de impactos, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 conjunto de anéis de impactos interior⌀⌀ 17 mm (exterior 26 35; 30; 35 mm) 1 conjunto de anéis de impactos interior⌀ 12 mm (exterior⌀ 28; 15; 37 mm) 1 conjunto de anéis de impactos interior⌀ 32 mm (exterior⌀ 32; 35; 42 mm) 1 conjunto de anéis de impactos interior⌀ 10


mm (exterior⌀ 40;; 62 mm) 1 conjunto de anéis de impactos interior⌀⌀ 35 mm (exterior 72 47; 62; 1 mm) 55 conjunto de anéis de impactos interior⌀ 25 mm (exterior⌀ 47; 52; 62 mm) 1 conjunto de anéis de impactos interior⌀ 30 mm (exterior⌀ 20; 52; 42 mm) 1 conjunto de anéis de impactos interior⌀ 47



mm (exterior⌀ 72;; 80 mm)
1 conjunto de anéis de impactos interior⌀ 40 mm (⌀ exterior 50 68; 80; 90 mm)
1 conjunto de anéis de impactos interior⌀ 45 mm (exterior⌀ 75; 85; 100 mm)
1 conjunto de anéis de impactos interior⌀ 80 mm (exterior⌀ 90; 110; mm).

Acessórios especiais:

Anéis de impacto sobresselentes n.º 884005.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados