{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tensão | 230 V | |
Desempenho | 2,1 kW | |
⌀ interior da peça a partir de | 20 mm | |
⌀ exterior da peça até | 310 mm | |
peso máximo da peça | 45 kg | |
Faixa de regulação da temperatura | 20 °C - 180 °C | |
Comprimento | 320 mm | |
Largura | 268 mm | |
Altura | 293 mm | |
Tipo de produto | Aquecedor por indução |
Número do artigo | 883962 45 | |
EAN/GTIN | 2050002076488 |