{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tensão | 230 V | |
Desempenho | 1,5 kW | |
⌀ interior da peça a partir de | 20 mm | |
⌀ exterior da peça até | 160 mm | |
peso máximo da peça | 10 kg | |
Faixa de regulação da temperatura | 20 °C - 180 °C | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Aquecedor por indução |
Número do artigo | 883960 | |
EAN/GTIN | 2050001705921 | |
Número do fabricante | 110.1101 |