CIZALLA CONTORNEADA DTE 25CM

N.º do artigo: 882A
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 882A
EAN/GTIN 3148512102007
Número do fabricante 882A
Número L L60130 6074

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Bajo esfuerzo gracias a la transmisión por palanca
  • Mordazas forjadas, endurecidas y bruñidas
  • Pata recubierta de color rojo, con protección para los dedos
  • Muelle de compresión de apertura interna
  • Palanca de bloqueo
  • Capacidad de corte acero inoxidable 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Capacidad de corte acero semiduro: 0,8 mm

Característica:

  • A [mm]: 32
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 45 - 130
  • Mge: 1
  • [g]: 475

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta