Cabeza de repuesto Poliamida d 45 mm

N.º do artigo: 8829920
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Boca de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8829920
EAN/GTIN 4010883882996
Número do fabricante 8829920
Número L L60160 2752

Descrição

Descripción:

Hecho de poliamida inastillable, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado a -20° C

Característica:

  • Diseño: De poliamida sin astillas, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado hasta -20° C
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 45 mm
  • Material: Poliamida (PA)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta